Eriks

Slang Multipurpose, rol=50m, inwendige diameter 38x3.8mm

  • ERIKS:12120844
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,70/ meterexcl. btw

€ 8,11incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

1544 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Multipurpose
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
4.5 mm
Buitendiameter
47 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Minimum barstdruk
18 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
140 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.665 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 50 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 122 °F
Static wire
Nee
Alternatieven