Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multipurpose Plus |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 5 mm |
Buitendiameter | 48 mm |
Maximale werkdruk | 7.5 bar |
Minimum barstdruk | 22.5 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 144 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.7 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van -4 tot 140 °F |
Static wire | Nee |