Eriks

Slang ERIFLON F621-AS HW DN06-1/4"

  • ERIKS:12712790
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,08/ meterexcl. btw

€ 12,20incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Eriflon 621-AS HW
Inwendige diameter
6.35 mm
Buitendiameter
9.25 mm
Maximale werkdruk
195 bar
Minimum barstdruk
780 bar
Min. buigradius
30 mm
Rollengte
20 m
Gewicht
0.113 kg/m
Materiaal binnenwand
PTFE-AS
Temperatuurbereik
van -150 tot 260 °C
Temperatuurbereik °F
van -238 tot 500 °F
Static wire
Nee