Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Slang Eriflon F621 AS
Slang Eriflon F621 AS
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Inwendige diameter [mm]
6.35
1
Maximale werkdruk [bar]
195
1
Minimum barstdruk [bar]
780
1
Min. buigradius [mm]
Geschikt voor
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Slang Eriflon F621 AS
Product
Inwendige diameter [mm]
Buitendiameter [mm]
Maximale werkdruk [bar]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Inwendige diameter [mm]
Buitendiameter [mm]
Maximale werkdruk [bar]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Slang ERIFLON F621-AS HW DN06-1/4"
6.35
9.25
195
€ 10,08
/
meter
Inloggen