Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ELOFLEX |
Inwendige diameter | 200 mm |
Wanddikte | 7 mm |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 40 % |
Min. buigradius | 200 mm |
Rollengte | 20 m |
Gewicht | 2.4 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -15 tot 60 °C |