Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Slang Eloflex, lichte PVC zuig...
Slang Eloflex, lichte PVC zuig-/kabelbeschermslang
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Inwendige diameter [mm]
200
1
Vacuümbestendigheid bij 20 °C [%]
40
1
Min. buigradius [mm]
200
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Slang Eloflex, lichte PVC zuig-/kabelbeschermslang
Product
Inwendige diameter [mm]
Wanddikte [mm]
Vacuümbestendigheid bij 20 °C [%]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Inwendige diameter [mm]
Wanddikte [mm]
Vacuümbestendigheid bij 20 °C [%]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Slang Eloflex, rol=20m, inwendige diameter 200x7mm
200
7
40
Dit product wordt niet meer aangeboden
Inloggen