Eriks

Slang EF-1 PVC, rol=6m, inwendige diameter 406mm

  • ERIKS:10014751
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-1 PVC
Inwendige diameter
406 mm
Maximale werkdruk
0.1 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
1 %
Min. buigradius
284 mm
Rollengte
6 m
Gewicht
1.91 kg/m
Materiaal binnenwand
Glasvezel PVC coating
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C