| Slang EF-1 PVC, rol=6m, inwendige diameter 203mm | 203 | 0.2 | 4 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang EF-1 PVC, rol=6m, inwendige diameter 51mm | 51 | 0.8 | 20 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang EF-1 PVC, rol=6m, inwendige diameter 76mm | 76 | 0.6 | 10 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang EF-1 PVC, rol=6m, inwendige diameter 180mm | 180 | 0.2 | 5 | | € 14,76/meter |
| Slang EF-1 PVC, rol=6m, inwendige diameter 140mm | 140 | 0.35 | 6 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang EF-1 PVC, rol=6m, inwendige diameter 90mm | 90 | 0.6 | 10 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang EF-1 PVC, rol=6m, inwendige diameter 110mm | 110 | 0.5 | 8 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang EF-1 PVC, rol=6m, inwendige diameter 114mm | 114 | 0.5 | 8 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang EF-1 PVC, rol=6m, inwendige diameter 121mm | 121 | 0.5 | 8 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang EF-1 PVC, rol=6m, inwendige diameter 127mm | 127 | 0.5 | 8 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang EF-1 PVC, rol=6m, inwendige diameter 165mm | 165 | 0.2 | 6 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang EF-1 PVC, rol=6m, inwendige diameter 229mm | 229 | 0.18 | 2 | | € 18,01/meter |
| Slang EF-1 PVC, rol=6m, inwendige diameter 356mm | 356 | 0.1 | 1 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang EF-1 PVC, rol=6m, inwendige diameter 406mm | 406 | 0.1 | 1 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang EF-1 PVC, rol=6m, inwendige diameter 457mm | 457 | 0.1 | 1 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang EF-1 PVC, rol=6m, inwendige diameter 508mm | 508 | 0.1 | 1 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang EF-1 PVC, rol=6m, inwendige diameter 315mm | 315 | 0.1 | 1 | | Log in om de prijs te bekijken |