Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | FLEXAIR EF-1 PVC |
Inwendige diameter | 315 mm |
Maximale werkdruk | 0.1 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 1 % |
Min. buigradius | 225 mm |
Rollengte | 6 m |
Gewicht | 1.4 kg/m |
Materiaal binnenwand | Glasvezel PVC coating |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |