Eriks

Slang EF-1 PVC, rol=6m, inwendige diameter 229mm

  • ERIKS:10014747
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,01/ meterexcl. btw

€ 21,79incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-1 PVC
Inwendige diameter
229 mm
Maximale werkdruk
0.18 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
2 %
Min. buigradius
162 mm
Rollengte
6 m
Gewicht
0.91 kg/m
Materiaal binnenwand
Glasvezel PVC coating
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C