Eriks

Slang EF-1 PVC, rol=6m, inwendige diameter 127mm

  • ERIKS:10014740
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLEXAIR EF-1 PVC
Inwendige diameter
127 mm
Maximale werkdruk
0.5 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
8 %
Min. buigradius
89 mm
Rollengte
6 m
Gewicht
0.43 kg/m
Materiaal binnenwand
Glasvezel PVC coating
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C