Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Delta-MD |
Inwendige diameter | 80 mm |
Wanddikte | 2.4 mm |
Buitendiameter | 84.8 mm |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Minimum barstdruk | 21 bar |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.8 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |
Static wire | Nee |