| Slang Delta-MD, rol=50m, inwendige diameter 25mm | 25 | 2.2 | 29.4 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang Delta-MD, rol=50m, inwendige diameter 32mm | 32 | 2.2 | 36.4 | | € 3,89/meter |
| Slang Delta-MD, rol=50m, inwendige diameter 45mm | 45 | 2.2 | 49.4 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang Delta-MD, rol=50m, inwendige diameter 63mm | 63 | 2.2 | 67.4 | | € 12,38/meter |
| Slang Delta-MD, rol=50m, inwendige diameter 70mm | 70 | 2.2 | 74.4 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang Delta-MD, rol=50m, inwendige diameter 76mm | 76 | 2.4 | 80.8 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang Delta-MD, rol=50m, inwendige diameter 102mm | 102 | 2.4 | 106.8 | | € 12,10/meter |
| Slang Delta-MD, rol=50m, inwendige diameter 30mm | 30 | 2.2 | 34.4 | | € 3,49/meter |
| Slang Delta-MD, rol=50m, inwendige diameter 38mm | 38 | 2.2 | 42.4 | | € 8,35/meter |
| Slang Delta-MD, rol=50m, inwendige diameter 80mm | 80 | 2.4 | 84.8 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang Delta-MD, rol=50m, inwendige diameter 90mm | 90 | 2.4 | 94.8 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang Delta-MD, rol=50m, inwendige diameter 127mm | 127 | 2.5 | 132 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang Delta-MD, rol=50m, inwendige diameter 152mm | 152 | 3 | 158 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slang Delta-MD, rol=50m, inwendige diameter 203mm | 203 | 2.5 | 208 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |