€ 12,38/ meterexcl. btw
€ 14,98incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Delta-MD |
Inwendige diameter | 63 mm |
Wanddikte | 2.2 mm |
Buitendiameter | 67.4 mm |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Minimum barstdruk | 21 bar |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.54 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van 14 tot 140 °F |
Static wire | Nee |