€ 11,23/ meterexcl. btw
€ 13,59incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Delta-MD |
Inwendige diameter | 51 mm |
Wanddikte | 2.2 mm |
Buitendiameter | 55.4 mm |
Maximale werkdruk | 8 bar |
Minimum barstdruk | 24 bar |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.48 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van 14 tot 140 °F |
Static wire | Nee |