Eriks

Slang Delta-MD, rol=50m, inwendige diameter 38mm

  • ERIKS:10014953
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,35/ meterexcl. btw

€ 10,10incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

15 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Delta-MD
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
2.2 mm
Buitendiameter
42.4 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Rollengte
50 m
Gewicht
0.33 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Temperatuurbereik °F
van -94 tot 500 °F
Static wire
Nee