€ 3,89/ meterexcl. btw
€ 4,71incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
100 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Delta-MD |
Inwendige diameter | 32 mm |
Wanddikte | 2.2 mm |
Buitendiameter | 36.4 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.29 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 176 °F |
Static wire | Nee |