€ 3,49/ meterexcl. btw
€ 4,22incl. btw
Verkocht per: 1320Min. order: 1320
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Delta-MD |
Inwendige diameter | 30 mm |
Wanddikte | 2.2 mm |
Buitendiameter | 34.4 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.27 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |
Static wire | Nee |