Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Delta-MD |
Inwendige diameter | 203 mm |
Wanddikte | 2.5 mm |
Buitendiameter | 208 mm |
Maximale werkdruk | 3 bar |
Minimum barstdruk | 9 bar |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 2 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van 14 tot 140 °F |
Static wire | Nee |