Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Delta-MD |
Inwendige diameter | 152 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 158 mm |
Maximale werkdruk | 4 bar |
Minimum barstdruk | 12 bar |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 1.8 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van 14 tot 140 °F |
Static wire | Nee |