Eriks

Slang Delta-MD, rol=50m, inwendige diameter 127mm

  • ERIKS:10014950
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Delta-MD
Inwendige diameter
127 mm
Wanddikte
2.5 mm
Buitendiameter
132 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Minimum barstdruk
18 bar
Rollengte
50 m
Gewicht
1.39 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Temperatuurbereik °F
van 14 tot 140 °F
Static wire
Nee