Eriks

Slang Delta-MD, rol=50m, inwendige diameter 102mm

  • ERIKS:10014949
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,10/ meterexcl. btw

€ 14,64incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

10 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Delta-MD
Inwendige diameter
102 mm
Wanddikte
2.4 mm
Buitendiameter
106.8 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Minimum barstdruk
18 bar
Rollengte
50 m
Gewicht
1.05 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Temperatuurbereik °F
van 14 tot 140 °F
Static wire
Nee