Eriks

Slang Delta-MD, rol=50m, inwendige diameter 45mm

  • ERIKS:11195654
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Delta-MD
Inwendige diameter
45 mm
Wanddikte
2.2 mm
Buitendiameter
49.4 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Rollengte
50 m
Gewicht
0.4 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Static wire
Nee