Eriks

Slang Delta-MD, rol=50m, inwendige diameter 25mm

  • ERIKS:10014946
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Delta-MD
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
2.2 mm
Buitendiameter
29.4 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Rollengte
50 m
Gewicht
0.24 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 176 °F
Static wire
Nee