€ 2,74/ meterexcl. btw
€ 3,32incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BLUE STAR |
Inwendige diameter | 8 mm |
Wanddikte | 3.5 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Min. buigradius | 40 mm |
Rollengte | 100 m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -30 tot 70 °C |
Static wire | Nee |