€ 23,62/ meterexcl. btw
€ 28,58incl. btw
Verkocht per: 60Min. order: 60
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ARMORVIN HNP |
Inwendige diameter | 32 mm |
Wanddikte | 4.7 mm |
Buitendiameter | 41.4 mm |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Minimum barstdruk | 15 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 95 % |
Min. buigradius | 75 mm |
Rollengte | 60 m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -5 tot 65 °C |
€ 11,59/ meterexcl. btw
€ 14,02incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
47,6 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026