Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Slang Armorvin HNP, PVC zuig-/...
Slang Armorvin HNP, PVC zuig-/persslang met stalen spiraal; volgens EC1935/2004 en EU 10/2011
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Inwendige diameter [mm]
25
1
32
1
Maximale werkdruk [bar]
5
1
6
1
Minimum barstdruk [bar]
15
1
18
1
Vacuümbestendigheid bij 20 °C [%]
Min. buigradius [mm]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Slang Armorvin HNP, PVC zuig-/persslang met stalen spiraal; volgens EC1935/2004 en EU 10/2011
Product
Inwendige diameter [mm]
Wanddikte [mm]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Inwendige diameter [mm]
Wanddikte [mm]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Slang Armorvin HNP, rol=60m, inwendige diameter 25x4
25
4
33
€ 17,30
/
meter
Slang Armorvin HNP, rol=60m, inwendige diameter 32x4,7
32
4.7
41.4
€ 23,62
/
meter
Inloggen