€ 17,30/ meterexcl. btw
€ 20,93incl. btw
Verkocht per: 60Min. order: 60
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ARMORVIN HNP |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 4 mm |
Buitendiameter | 33 mm |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Minimum barstdruk | 18 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 95 % |
Min. buigradius | 60 mm |
Rollengte | 60 m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -5 tot 65 °C |