Eriks

Slang Alco, rol=50m, inwendige diameter 51x4,7

  • ERIKS:11196031
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ALCO
Inwendige diameter
51 mm
Wanddikte
4.7 mm
Buitendiameter
60.4 mm
Maximale werkdruk
8 bar
Minimum barstdruk
24 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
350 mm
Rollengte
50 m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C