Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Slang Alco - zuig- en persslan...
Slang Alco - zuig- en persslang voor alcoholische dranken tot 28%. Voedselveilig conform EU10/2011
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Inwendige diameter [mm]
51
1
Maximale werkdruk [bar]
8
1
Vacuümbestendigheid bij 20 °C [%]
100
1
Min. buigradius [mm]
Minimum barstdruk [bar]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Slang Alco - zuig- en persslang voor alcoholische dranken tot 28%. Voedselveilig conform EU10/2011
Product
Inwendige diameter [mm]
Wanddikte [mm]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Inwendige diameter [mm]
Wanddikte [mm]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Slang Alco, rol=50m, inwendige diameter 51x4,7
51
4.7
60.4
Dit product wordt niet meer aangeboden
Inloggen