€ 43,97/ meterexcl. btw
€ 53,20incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex SLD FOOD AS |
Inwendige diameter | 150 mm |
Wanddikte | 0.7 mm |
Buitendiameter | 159 mm |
Maximale werkdruk | 0.42 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 7.5 % |
Min. buigradius | 98 mm |
Rollengte | 15 m |
Materiaal binnenwand | PU |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
€ 29,84/ stukexcl. btw
€ 36,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 22,10/ stukexcl. btw
€ 26,74incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026