Eriks
GOODALL

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN150-152

  • ERIKS:11195227
  • Fabrikant:4049645027375
Image 1
Speciale wormschroefklem voor spiraalslangen type Vacufixx, Abraflex en CP (met uitzondering van de slangtypen Abraflex-HD en Abraflex-SHD). Geleverd met aardingsschroef op de spiraalbrug. Speciaal ontworpen om op een zekere en professionele manier elektrostatische oplading te verhinderen zonder de spiraal vrij te maken; geen risico van het beschadigen van de slang! Wormschroefklem voorzien van een "geïntegreerde spiraalbrug", zodoende dat een vol aandrukking op de totale omtrek v/d slang wordt gewaarborgd. Dit garandeert een zekere en dichte verbinding v/d slang met het aansluitstuk. Materiaal: band in RVS AISI 430, schroef in verzinkt staal, spiraalbrug en aardingsschroef RVS.
Opslaan in lijst

€ 29,84/ stukexcl. btw

€ 36,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
SPIRALEX TER
Materiaal
AISI 430
Klembereik
van 145 tot 165 mm
Bandbreedte
9 mm