€ 70,84/ meterexcl. btw
€ 85,72incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex SLD AS |
Inwendige diameter | 275 mm |
Wanddikte | 0.7 mm |
Buitendiameter | 285 mm |
Maximale werkdruk | 0.2 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 3 % |
Min. buigradius | 275 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaal binnenwand | PU |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 56,55/ stukexcl. btw
€ 68,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026€ 43,88/ stukexcl. btw
€ 53,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026