Eriks
GOODALL

GOODALL Slangklem SPIRALEX voor slang DN275

  • ERIKS:11192497
  • Fabrikant:4049645027986
Image 1
Speciale wormschroefklem voor spiraalslangen type Vacufixx, Abraflex en CP (met uitzondering van de slangtypen Abraflex-HD en Abraflex-SHD). Wormschroefklem voorzien van een 'geïntegreerde spiraalbrug' zodoende dat een volledige aandrukking op de totale omtrek van de slang wordt gewaarborgd. Dit garandeert een zekere en dichte verbinding van de slang met het aansluitstuk. Materiaal: band in RVS304, huisschroef van verzinkt staal, huis in RVS304 en spiraalbrug in RVS304.
Opslaan in lijst

€ 43,88/ stukexcl. btw

€ 53,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
SPIRALEX
Materiaal
AISI 430
Klembereik
van 275 tot 275 mm
Bandbreedte
12 mm