€ 37,42/ meterexcl. btw
€ 45,28incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD Food |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Maximale werkdruk | 3.47 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 20 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.28 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
Static wire | Nee |
€ 10,40/ stukexcl. btw
€ 12,58incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026