Eriks
GOODALL

GOODALL Slangklem SPIRALEX voor slang DN25

  • ERIKS:11192428
  • Fabrikant:4049645026293
Image 1
Speciale wormschroefklem voor spiraalslangen type Vacufixx, Abraflex en CP (met uitzondering van de slangtypen Abraflex-HD en Abraflex-SHD). Wormschroefklem voorzien van een 'geïntegreerde spiraalbrug' zodoende dat een volledige aandrukking op de totale omtrek van de slang wordt gewaarborgd. Dit garandeert een zekere en dichte verbinding van de slang met het aansluitstuk. Materiaal: band in RVS304, huisschroef van verzinkt staal, huis in RVS304 en spiraalbrug in RVS304.
Opslaan in lijst

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
SPIRALEX
Materiaal
AISI 430
Klembereik
van 30 tot 36 mm
Bandbreedte
9 mm