Eriks

Slang Abraflex MD Food AS rl=10m 25x3,5

  • ERIKS:13019889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,42/ meterexcl. btw

€ 47,70incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

319,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD Food AS INOX
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
32 mm
Maximale werkdruk
3.56 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
20 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.28 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee
Gerelateerde producten

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026