Eriks

Slang Abraflex MD EC, inwendige diameter 150x5.5, rol=10m

  • ERIKS:11351956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 232,54/ meterexcl. btw

€ 281,37incl. btw

Verkocht per: 80Min. order: 80

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ABRAFLEX MD EC
Inwendige diameter
150 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
161 mm
Maximale werkdruk
0.8 bar
Minimum barstdruk
2.4 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
19 %
Min. buigradius
118 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN150-152

  • Eriks:11195227
  • Manufacturer:212-0145-2878

€ 29,84/ stukexcl. btw

€ 36,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

€ 22,10/ stukexcl. btw

€ 26,74incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026