Eriks

Slang Abraflex MD AS, inwendige diameter 275x6.5, rol=10m

  • ERIKS:10069516
Image 1
Opslaan in lijst

€ 274,89/ meterexcl. btw

€ 332,62incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD AS
Inwendige diameter
275 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
288 mm
Maximale werkdruk
0.4 bar
Minimum barstdruk
1.2 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
7 %
Min. buigradius
346 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten

€ 56,55/ stukexcl. btw

€ 68,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 43,88/ stukexcl. btw

€ 53,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026