Eriks

Slang Abraflex MD AS, inwendige diameter 25x3.5, rol=15m

  • ERIKS:10015453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,72/ meterexcl. btw

€ 33,54incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-MD AS
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
32 mm
Maximale werkdruk
3.05 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
96 %
Min. buigradius
32 mm
Rollengte
15 m
Gewicht
0.28 kg/m
Materiaal binnenwand
PUR
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee
Gerelateerde producten

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026