€ 130,13/ meterexcl. btw
€ 157,46incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD AS |
Inwendige diameter | 150 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 161 mm |
Maximale werkdruk | 0.73 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 18 % |
Min. buigradius | 193 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 2.41 kg/m |
Materiaal binnenwand | PUR |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
Static wire | Nee |
€ 29,84/ stukexcl. btw
€ 36,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026€ 22,10/ stukexcl. btw
€ 26,74incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026