€ 190,19/ meterexcl. btw
€ 230,13incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Inwendige diameter | 275 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Buitendiameter | 284 mm |
Maximale werkdruk | 0.26 bar |
Minimum barstdruk | 0.78 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 3.5 % |
Min. buigradius | 175 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 2.63 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 56,55/ stukexcl. btw
€ 68,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 43,88/ stukexcl. btw
€ 53,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026