Eriks

Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 150x4.5, rol=10m

  • ERIKS:10015365
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,41/ meterexcl. btw

€ 117,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-LD Food
Inwendige diameter
150 mm
Wanddikte
1 mm
Buitendiameter
159 mm
Maximale werkdruk
0.48 bar
Minimum barstdruk
1.44 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
6.5 %
Min. buigradius
100 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
1.52 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN150-152

  • Eriks:11195227
  • Manufacturer:212-0145-2878

€ 29,84/ stukexcl. btw

€ 36,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 22,10/ stukexcl. btw

€ 26,74incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026