Eriks

Rubber slang SM2 Sandblast, rol=40m, inwendige diameter 32x8

  • ERIKS:10015251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,42/ meterexcl. btw

€ 30,76incl. btw

71,6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SM2 SANDBLAST
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
48 mm
Maximale werkdruk
12 bar
Minimum barstdruk
36 bar
Min. buigradius
320 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.1 kg/m
Materiaal binnenwand
NR/SBR/BR
Temperatuurbereik
van -35 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 176 °F
Static wire
Nee
Alternatieven