Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Sm1 Sandblast |
Inwendige diameter | 32 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 48 mm |
Maximale werkdruk | 12 bar |
Minimum barstdruk | 36 bar |
Min. buigradius | 320 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.1 kg/m |
Materiaal binnenwand | NR/SBR/BR |
Temperatuurbereik | van -35 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 176 °F |
Static wire | Nee |