€ 3,71/ meterexcl. btw
€ 4,49incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 17/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ORANGE STAR |
Inwendige diameter | 9 mm |
Wanddikte | 3.5 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Min. buigradius | 45 mm |
Rollengte | 50 m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 70 °C |