Eriks

Rubber slang Orange Star, EPDM propaan en butaan gasslang; volgens ISO 3821 (EN 559)

Slang voor propaan- en butaaninstallaties.
Binnenwand: zwart NBR rubber, gasdicht
Inlagen: textiel
Buitenwand: oranje EPDM rubber
Zwarte markering met tekst: "ORANGE STAR - ISO 3821 - PN 2MPa (20 bar) DN… -30 °C - jaar"
Werkdruk: 20 bar
Temperatuurbereik: -30 °C tot +70 °C
Koppelingen: naar keuze
Montagewijze: FIXXED oorklemmen of pershulzen volgens ISO 1256:2006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 4
6 of Rubber slang Orange Star, EPDM propaan en butaan gasslang; volgens ISO 3821 (EN 559)
ProductInwendige diameter [mm]Wanddikte [mm]Buitendiameter [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw