Eriks

Rubber slang Orange Star, rol=50m, inwendige diameter 6,3x3,5

  • ERIKS:11250126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slang voor propaan- en butaaninstallaties.
Binnenwand: zwart NBR rubber, gasdicht
Inlagen: textiel
Buitenwand: oranje EPDM rubber
Zwarte markering met tekst: "ORANGE STAR - ISO 3821 - PN 2MPa (20 bar) DN… -30 °C - jaar"
Werkdruk: 20 bar
Temperatuurbereik: -30 °C tot +70 °C
Koppelingen: naar keuze
Montagewijze: FIXXED oorklemmen of pershulzen volgens ISO 1256:2006
Opslaan in lijst

€ 3,07/ meterexcl. btw

€ 3,71incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 17/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ORANGE STAR
Inwendige diameter
6.3 mm
Wanddikte
3.5 mm
Buitendiameter
70 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
40 mm
Rollengte
50 m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 70 °C