Eriks

Rubber slang Orange Star, rol=50m, inwendige diameter 19x6

  • ERIKS:13585677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slang voor propaan- en butaaninstallaties.
Binnenwand: zwart NBR rubber, gasdicht
Inlagen: textiel
Buitenwand: oranje EPDM rubber
Zwarte markering met tekst: "ORANGE STAR - ISO 3821 - PN 2MPa (20 bar) DN… -30 °C - jaar"
Werkdruk: 20 bar
Temperatuurbereik: -30 °C tot +70 °C
Koppelingen: naar keuze
Montagewijze: FIXXED oorklemmen of pershulzen volgens ISO 1256:2006
Opslaan in lijst

€ 11,16/ meterexcl. btw

€ 13,50incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ORANGE STAR