€ 5,65/ meterexcl. btw
€ 6,84incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ORANGE STAR |
Inwendige diameter | 10 mm |
Wanddikte | 3.5 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Min. buigradius | 50 mm |
Rollengte | 50 m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 70 °C |